WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT 24VAC/DC RD

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vilkkutaajuus - 1...1 1/min

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - muu

  • Vilkkuvalo-toiminto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787042793

Sähkönumero

7110203

Toimittajan tuotenumero

260 110 75

Tukkuerä

1

Vilkkutaajuus:

1...1 1/min

Jännitetyyppi:

AC/DC

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

muu

Vilkkuvalo-toiminto:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Salamavalotoiminto:

kyllä

Jatkuva valo -toiminnolla:

kyllä

Virrankulutus:

0.072 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP66

ICAO-hyväksyntä:

ei

Käyttölämpötila:

-30...60 °C

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Leveys:

62 mm

Korkeus:

85 mm

Mini TwinLIGHT 24VAC/DC RD

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan