WERMA - Vilkkuvalo - LED-kaksoisväl. 115-230VAC pun

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännitealue - 115...230 V

  • Lamppukuvun värin - punainen

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Virran tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787022757

Sähkönumero

7110147

Toimittajan tuotenumero

853 110 60

Tukkuerä

1

Nimellisjännitealue:

115...230 V

Lamppukuvun värin:

punainen

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Virran tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Virrankulutus:

0.18...0.18 A

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

EN 54-23 mukainen:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Werma 853.110.60 - LED-kaksoisvälähdysvalo, IP66/67, 115-230VAC,punainen valokupu

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan