Etusivu

WERMA - Vilkkuvalo - LED-merkkivaloelem. kel 230VAC

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787018422

Sähkönumero

7110158

Toimittajan tuotenumero

644 300 68

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite DC:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Werma 644.300.68 - LED-merkkivaloelementti valotorniin KombiSIGN 71,keltainen, IP65, 230VAC