Etusivu

WERMA - Vilkkuvalo - LED-merkkivaloelem. kel 24VDC

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787018415

Sähkönumero

7110151

Toimittajan tuotenumero

644 300 75

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Werma 644.300.75 - LED-merkkivaloelementti valotorniin KombiSIGN 71,keltainen, IP65, 24VAC/DC