WERMA - Vilkkuvalo - LED-merkkivaloelem. vih 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - vihreä
Jännitetyyppi - AC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787018514
Sähkönumero
7110157
Toimittajan tuotenumero
644 200 68
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
vihreä
Jännitetyyppi:
AC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Käyttöjännite DC:
230...230 V
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Werma 644.200.68 - LED-merkkivaloelementti valotorniin KombiSIGN 71,vihreä, IP65, 230VAC


