WERMA - Vilkkuvalo - Liitäntäelem. seinä/pohja-asen

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - jousiliitäntä

  • Putkiasennus mahdollinen - ei

  • Kannakeasennus mahdollinen - kyllä

  • Lattia asennus - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787004968

Sähkönumero

7110153

Toimittajan tuotenumero

640 800 00

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Putkiasennus mahdollinen:

ei

Kannakeasennus mahdollinen:

kyllä

Lattia asennus:

kyllä

Väri:

musta

Werma 640.800.00 - Liitäntäelementti valotorniin KombiSIGN 71, IP65,jousiliitos, seinä/pohja-asennus



Liitäntäelementti sopii KombiSIGN 71 ja 72 sarjaan.