WERMA - Vilkkuvalo - Liitäntäelementti putkiasennus

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Kannakeasennus mahdollinen - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787004937

Sähkönumero

7110152

Toimittajan tuotenumero

640 830 00

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Kannakeasennus mahdollinen:

ei

Väri:

musta

Werma 640.830.00 - Liitäntäelementti valotorniin KombiSIGN 71, IP65,ruuviliitos, putkiasennus

Liitäntäelementti sopii KombiSIGN 71 ja 72 sarjaan.

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan