WERMA - Vilkkuvalo - TwinLIGHT Classic 24VAC/DC pu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri - punainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 40 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787038826
Sähkönumero
7110166
Toimittajan tuotenumero
634 110 75
Tukkuerä
1
Toiminto:
jatkuvasti palava/vilkkuva valo
Väri:
punainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
40 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
12


