Etusivu

WERMA - Vilkkuvalo - TwinLIGHT Classic 24VAC/DC si

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava/vilkkuva valo

  • Väri - sininen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 40 mm

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787038673

Sähkönumero

7110170

Toimittajan tuotenumero

634 510 75

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava/vilkkuva valo

Väri:

sininen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

40 mm

Valonlähteen tyyppi:

LED

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

12

TwinLIGHT Classic 24VAC/DC kaksoisvaloelementti sininenjatkuva/vilkku-LED