WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Maxi - pyörivä LED 12-24VAC/DC GN

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Lamppukuvun värin - vihreä

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Virrankulutus - 0.55 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4049787043400

Sähkönumero

7110287

Toimittajan tuotenumero

262 240 70

Tukkuerä

1

Virran tyyppi:

AC/DC

Lamppukuvun värin:

vihreä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Virrankulutus:

0.55 A

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Maxi pyörivä LED 12-24VAC/DC GN

WERMA -tuote

Tutustu WERMA-sarjaan