WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - pyörivä LED 115-230VAC GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virran tyyppi - AC
Lamppukuvun värin - vihreä
Valonlähteen tyyppi - LED
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Virrankulutus - 0.1 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043844
Sähkönumero
7110248
Toimittajan tuotenumero
261 240 60
Tukkuerä
1
Virran tyyppi:
AC
Lamppukuvun värin:
vihreä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.1 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Midi pyörivä LED 115-230VAC GN
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


