WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinFLASH 115-230VAC GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 115...230 V
Lamppukuvun värin - vihreä
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - LED
Virran tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787043820
Sähkönumero
7110246
Toimittajan tuotenumero
261 220 60
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Lamppukuvun värin:
vihreä
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
LED
Virran tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.1...0.1 A
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kattoasennus:
ei
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


