WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Midi - TwinLIGHT Combi 12-24VAC/DC RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 24...24 V
Virran tyyppi - AC/DC
Äänisignaalin tyyppi - muu
Lamppukuvun värin - punainen
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787044131
Sähkönumero
7112741
Toimittajan tuotenumero
461 110 70
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Virran tyyppi:
AC/DC
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Lamppukuvun värin:
punainen
Asennustapa:
muu
Äänenvoimakkuus:
110 dB
Teho:
1 W
Valonlähteen tyyppi:
LED
Äänisignaalin frekvenssialue:
3300...3300 kHz
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.29 A
Rungon väri:
harmaa
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kattoasennus:
ei
EN 54-23 mukainen:
ei
Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


