WERMA - Vilkkuvalo EvoSIGNAL Mini - TwinLIGHT Combi 115-230VAC GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 115...230 V
Virran tyyppi - AC
Äänisignaalin tyyppi - äänipulssi
Lamppukuvun värin - vihreä
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049787042861
Sähkönumero
7112716
Toimittajan tuotenumero
460 210 60
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
115...230 V
Virran tyyppi:
AC
Äänisignaalin tyyppi:
äänipulssi
Lamppukuvun värin:
vihreä
Asennustapa:
muu
Äänenvoimakkuus:
95 dB
Valonlähteen tyyppi:
LED
Äänisignaalin frekvenssialue:
4000...4000 kHz
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Virrankulutus:
0.065 A
Rungon väri:
harmaa
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Kattoasennus:
ei
EN 54-23 mukainen:
ei
Valo- ja äänihälytin. Valittavana pulssi tai jatkuva ääni.
WERMA -tuote
Tutustu WERMA-sarjaan


