WI-TEK - Ethernet kytkin - 18xSFP+8GE kuituk. Cloud L2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - 19" asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
221 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418296002655
Sähkönumero
7419525
Toimittajan tuotenumero
WI-CGS5026-V2
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
19" asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
44 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
180 mm
Tehonkulutus (max.):
40.5 W
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
18
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
18
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wi-Tek Cloud L2+ hallittu kuitukytkin tarjoaa tehokkaamman, yksinkertaisemman, turvallisemman ja helppokäyttöisemmän etähallinnan, joka helpottaa verkon ylläpitoa. Kytkimestä löytyy älykäs käyttöönotto, automaattinen konfigurointi, hälytys epänormaalista ja muita toimintoja. Ammattitaitoista IT-henkilöstöä ei aina tarvita ja aloittelijatkin pääsevät helposti alkuun. WI-CGS5026-V2 kuitukytkin on kustannustehokas verkkoratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille.
- 18 Gigabit SFP-porttia ja 8 Gigabit RJ45-porttia
- Pilvihallinta, helppo ylläpitää ja hallita
- ACL (Access Control List), DoS eli palvelunestohyökkäyksen torjunta, Storm control, DHCP Snooping ja muita turvallisuusominaisuuksia
- Staattinen reititys auttaa reitittämään sisäistä liikennettä tehokkaammin
- DHCP-palvelu auttaa IP-osoitteiden määrittämisessä
- Web-, CLI-, SNMP- ja RMON-tuki monipuoliseen hallintaan


