WI-TEK - Ethernet kytkin - 24xGE+2xSFP, 24xPoE-kytkin

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 2

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 24

  • Asennustapa - 19" asennus

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 24

  • PoE -porttien lukumäärä - 24

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

494 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418296002419

Sähkönumero

7419519

Toimittajan tuotenumero

WI-PS326GFH

Tukkuerä

5

Moduulipaikkojen lukumäärä:

2

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

24

Asennustapa:

19" asennus

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

24

PoE -porttien lukumäärä:

24

Korkeus:

44 mm

Leveys:

442 mm

Syvyys:

213 mm

Tehonkulutus (max.):

273.5 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

2

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

2

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

252 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

26-porttinen PoE-kytkin 24GE+2SFP, 250M, 280W, 802.3af/at