WI-TEK - Ethernet kytkin - 2xGE 230AC/12DC PoE Injektori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 2
PoE -porttien lukumäärä - 1
Korkeus - 30 mm
Leveys - 50 mm
Syvyys - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
49 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418296000439
Sähkönumero
7419419
Toimittajan tuotenumero
WI-PS302G-UPS
Tukkuerä
40
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
2
PoE -porttien lukumäärä:
1
Korkeus:
30 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
120 mm
Ethernet:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PoE-injektori 2xGE 1x24V/48V, 230VAC/12DC
- 2GE Ports UPS No-break PoE Injector
- Inside battery controller for charge and discharge battery circulatory
- Support AC90-240V IN, 12V Battery IN, 30Ah Max
- 1*24V/48V PoE Output Select(30W),1 gigabit Uplink port
- 1*12V 3A Max DC Out,
- 1*24V/48V DC Output Select
- 6KV anti-thunder, small size design for outdoor used
- Upgraded to support Din-Rail and detachable AC connector


