WI-TEK - Ethernet kytkin - 4FE(PoE)+1GE+1SFP, DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4
PoE -porttien lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002259
Sähkönumero
7419518
Toimittajan tuotenumero
WI-PS206GF-I-V2
Tukkuerä
16
Moduulipaikkojen lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
4
PoE -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
130 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
97 mm
Tehonkulutus (max.):
65 W
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
1
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
1
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
55 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Rinnakkaistehonlähde:
ei
Wi-Tek WI-PS206GF-I-V2 -kytkimessä on neljä 100Mbps PoE-porttia, yksi 1000Mbps Ethernet-portti ja yksi 1000Mbps SFP-portti.
Metallikotelointi ja laitteen laaja käyttölämpötila-alue -30°C - 65°C takaa luotettavan toiminnan myös ankarammissa olosuhteissa.
Kytkin voidaan asentaa monella eri tavalla: DIN-kiskoon, pöydälle tai seinään.
WI-PS206GF-I-V2 on hyvä valinta esimerkiksi ulkotilojen valvontakameraprojekteihin ja vaativampiin kohteisiin, kuten tehtaisiin ja puistoihin.
Heti käyttövalmis, ei vaadi erikseen ostettavaa lisenssiä tai käyttömaksua.
- Ei-hallittava PoE-kytkin
- 4*10/100 Base-TX PoE-porttia, 1*1000 Base-X SFP- ja 1*10/100/1000 Base-T RJ-45 uplink-porttia
- Portti 1: 802.3af/at/bt 90W PoE-teho
- Portit 2-4: 802.3 af/at 30W PoE-teho
- DIP-kytkimellä: VLAN Mode/ PoE Watchdog Mode/ Extend Mode
- Käyttöjännite 48-57VDC 65W, 1.25A@52V (ei sisällä virtalähdettä)
- Käyttölämpötila -30?~65?
- 6kV ylijännitesuoja


