WI-TEK - Ethernet kytkin - 4FE PoE,250m +2FE 40W

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - pöytämalli

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 6

  • PoE -porttien lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002945

Sähkönumero

7419547

Toimittajan tuotenumero

WI-PS205H-V3

Tukkuerä

1

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

pöytämalli

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

6

PoE -porttien lukumäärä:

4

Korkeus:

27 mm

Leveys:

140 mm

Syvyys:

76 mm

Tehonkulutus (max.):

5 W

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

40 W

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kerros 2:

ei

Kerros 3:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Rinnakkaistehonlähde:

ei

6-porttinen 4FE (PoE,250m) +2FE, 802.3af/at 40W, Watchdog

Wi-Tekin Economic 802.3af/at PoE-kytkinsarja tarjoaa 4/8/16/24 porttia, jotka ovat saatavilla sekä 100 Mbps- ja 1000 Mbps-nopeuksilla. Sarja tarjoaa kustannustehokkaan PoE-ratkaisun, joka mahdollistaa valvontakameroiden, tukiaseman ja muiden IP-pohjaisten laitteiden käytön jopa 250 metrin etäisyydellä.

Monipuoliset ominaisuudet, kuten Extend-tila (laajennus), PoE Watchdog ja portin eristämistoiminto tarjoavat paljon lisäarvoa perusverkkotarpeisiin luoden monipuolisen ja luotettavan valvontaverkon.
  • 4 x 100Mbps RJ45 PoE-porttia (802.3 af/at)
  • 2 x 100Mbps RJ45 Uplink-porttia
  • PoE-tehobudjetti max 40W, 30W per portti
  • Jännitteensyöttö 250m etäisyydelle
  • Portin eristämistoiminto
  • PoE Watchdog havaitsee ja käynnistää uudelleen reagoimattomat PoE-laitteet
  • 1K merkinnän MAC-osoitetaulukko, jossa on automaattinen oppiminen ja automaattinen vanheneminen
  • Automaattinen konfigurointi, plug-and-play