WI-TEK - Ethernet kytkin - 4GE(PoE)+2SFP PoE DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 2
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 4
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 4
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
89 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418296000811
Sähkönumero
7419446
Toimittajan tuotenumero
WI-PS306GF-I-V2
Tukkuerä
15
Moduulipaikkojen lukumäärä:
2
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
4
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
4
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
167 mm
Leveys:
42 mm
Syvyys:
125 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
2
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
2
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
30 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- 4GE+2SFP Fiber Uplink Industrial PoE Switch with 4Port PoE
- Buffer reaches 4Mbit, Support 4K high-definition video transmission
- Supports smart watchdog function to monitor compliant PD
- Support 250meters Long-Range PoE
- Port 1-2 Support 24V/48V PoE auto-detect,Port 3-4 Support 802.3BT 60W
- Support fast ring, support 30 pcs switches Max. in a cascade system, Self-healing in 20ms Min
- Industrial Level 4 protection(ESD,RS,EFT,CS)
- -40?~80? working temperature
- IEEE802.3af (15.4W) and IEEE802.3at (30W)
- DC Input 37-57V


