WI-TEK - Ethernet kytkin - 6FE+4GE+2SFP PoE IP65 ulkokäyt


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 2
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 4
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 6
PoE -porttien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000460
Sähkönumero
7419426
Toimittajan tuotenumero
WI-PS310GF-O
Tukkuerä
5
Moduulipaikkojen lukumäärä:
2
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
4
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
6
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
319 mm
Leveys:
269 mm
Syvyys:
100 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
4
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
2
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
2
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
120 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
WI-TEKin 10-porttinen PoE-kytkin on rakennettu säänkestävään IP65-koteloon, joten se on täydellinen ratkaisu ulkoisiin asennuksiin. WI-PS310GF-O-kytkin täyttää IEEE 802.3af/at/bt PoE -standardin vaatimukset.
Wi-Tek PoE-kytkimet sopivat erinomaisesti esimerkiksi valvontakamerakäyttöön.
Ei vaadi asennusta ja on heti käyttövalmis. Laitteiden käyttö ei siis vaadi mitään erikseen ostettavaa lisenssiä tai käyttömaksua.
- 6x 10/100 Mbps PoE-porttia
- 4x 10/100/1000 Mbps PoE-porttia
- Porteissa 1-6 PoE-tehoa 30 W jokaiselle portille, porteissa 7 ja 8 jopa 60 W
- PoE-standardit: IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
- Power over Ethernet -tehobudjetti 120 W
- 4x Gigabit Uplink -porttia (2x GE, 2x SFP)
- POE Watchdog -tuki
- IP65 Säänkestävä kotelo
- Toimintalämpötila -30 - 70 c