WI-TEK - Ethernet kytkin - 8-port PoE IP65 120W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 2
Asennustapa - pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 10
PoE -porttien lukumäärä - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000354
Sähkönumero
7419410
Toimittajan tuotenumero
WI-PS210G-O-V2
Tukkuerä
5
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
2
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
10
PoE -porttien lukumäärä:
8
Korkeus:
260 mm
Leveys:
310 mm
Syvyys:
100 mm
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
2
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
120 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
0
Kerros 2:
kyllä
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
WI-PS210G-O on 10-porttinen kytkin, jossa on 8-porttinen PoE. Se on valmistettu kestävästä, korkealaatuisesta IP65-muovista. Säänkestävä kotelo tekee siitä ihanteellisen valinnan ulkokäyttöön. Kotelon sisällä on kytkintaulu ja 5 V:n tasavirtalähde, joka tarjoaa mahdollisuuden siirtää gigabitin ethernet-signaalia kuidun yli jopa 25 km. Kätevä ja helppo asentaa ulkotiloihin.
- 6 x 10/100Mbps PoE-porttia
- Porteissa 1-6 PoE-tehoa jopa 30 W jokaiselle portille
- Power over Ethernet -tehobudjetti 120 W
- PoE-standardit: IEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
- 2x Gigabit PoE-porttia ( porteissa 7 & 8 tehoa 60 W)
- 3x Gigabit Uplink-portit (2x RJ45, 1x SFP)
- Sisäinen virtalähde 120 W
- Toimintalämpötila -30 ? ~ 70 ?