varastointi päättyy

WI-TEK - Ethernet kytkin - 8SFP+2GE kuitukytkin 19"

Finnsat Oy
KopioiKopioi
WI-TEK - Ethernet kytkin - 8SFP+2GE kuitukytkin 19"

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pöytämalli

  • Leveys - 225 mm

  • Korkeus - 32 mm

  • Syvyys - 105 mm

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000774

Sähkönumero

7419442

Toimittajan tuotenumero

WI-SG310F

Tukkuerä

25

Asennustapa:

pöytämalli

Leveys:

225 mm

Korkeus:

32 mm

Syvyys:

105 mm

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

2

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP22

PoE -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

8

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

8

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

Kerros 2:

kyllä

Kerros 3:

ei

Hallinnoitavissa:

ei

Muiden porttien lukumäärä:

0

100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

8

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

Enimmäisteho PoE:

0 W

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:

0

100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10-porttinen kuitukytkin 8xSFP+2xGE, 19" 1RU

  • 8SFP+2GE Gigabit rack-mountable Fiber Ethernet Switch
  • 10 Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX Ethernet ports provide smart switching
  • Plug and Play design simplifies installation
  • Plans different power output for different cable lengths
  • Complies with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x standards