WI-TEK - Ethernet kytkin - 8xGE kytkin pöytämalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Moduulipaikkojen lukumäärä - 0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 8
Asennustapa - pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 8
PoE -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
153 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 58 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6418296002709
Sähkönumero
7419527
Toimittajan tuotenumero
WI-SG108-V3
Tukkuerä
1
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
8
Asennustapa:
pöytämalli
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
8
PoE -porttien lukumäärä:
0
Korkeus:
25 mm
Leveys:
138 mm
Syvyys:
78 mm
Power over Ethernet:
ei ole
Hallinnoitavissa:
ei
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
8
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
Mini GBIC 40 Gbit/s -porttien lukumäärä:
0
100 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Muiden porttien lukumäärä:
0
Enimmäisteho PoE:
0 W
Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:
1
Kerros 2:
ei
Kerros 3:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- 8kpl 10/100/1000Mbps RJ45 Ethernet-porttia
- Kompakti metallikotelo. Voidaan asentaa sekä pöydälle että seinään
- Hiljainen toiminta. Sopii erinomaisesti meluherkkään ympäristöön.
- Virtalähde: DC 5V @1A
- Plug and play





