WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - 1GE in 60W/2GE out PoE toistin

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet

  • Enimmäisteho PoE - 60 W

  • PoE -porttien lukumäärä - 2

  • Virtalähtö - 1150 mA

  • Asennustapa - seinäkiinnike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000491

Sähkönumero

7419458

Toimittajan tuotenumero

WI-POE21E-O

Tukkuerä

10

Lähetysstandardi:

Gigabit Ethernet

Enimmäisteho PoE:

60 W

PoE -porttien lukumäärä:

2

Virtalähtö:

1150 mA

Asennustapa:

seinäkiinnike

PoE-standardi:

802.3 at (PoE+)

Jännitetyyppi:

DC

Syöttöjännite:

48...48 V

Leveys:

73 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

150 mm

PoE-toistin 100m, ulkokäyttöön IP68, 1xGE in 60W, 2xGE out, 802.3af/at30W



WI-PE21E-O PoE-toistin on IP68-luokiteltu PoE-jakaja, jossa on yksi gigabitin sisääntulo (60wattia) ja kaksi gigabitin (30watin) lähtöä. WI-PE21E-O on suunniteltu erityisesti yhdestä pisteestä usealle pisteelle PoE-sovelluksille, ja se tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun PoE-porttien lisäämiseen ilman lisä kaapelointia ja joustavampaa verkonlaajennusta ilman ulkoista virtalähdettä.

  • 1GE PoE sisääntulo (802.3bt 60W)
  • 2GE PoE lähtöä(802.3af/ 30W)
  • PoE lähtö tukee 100m pitkän matkan lähetystä
  • Kaikki portit tukevat täyttä porttinopeutta, ja Jumbo-frame liikennettä
  • Ulkoasennukseen suunniteltu IP68 luokiteltu kotelointi
  • Tason 4 suojaus (ESD, RS, EFT, CS)
  • Toiminta lämpötila 40?~80?
  • IK10 räjähdyssuojattu alumiinikotelo
  • Plug and Play käyttöönotto ei vaadi konfigurointia