WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - 1GE in 90W/2GE out PoE toistin

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet

  • Enimmäisteho PoE - 90 W

  • PoE -porttien lukumäärä - 2

  • Virtalähtö - 1875 mA

  • Asennustapa - seinäkiinnike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000934

Sähkönumero

7419459

Toimittajan tuotenumero

WI-POE22E-O

Tukkuerä

10

Lähetysstandardi:

Gigabit Ethernet

Enimmäisteho PoE:

90 W

PoE -porttien lukumäärä:

2

Virtalähtö:

1875 mA

Asennustapa:

seinäkiinnike

PoE-standardi:

802.3 at (PoE+)

Jännitetyyppi:

DC

Syöttöjännite:

48...48 V

Leveys:

73 mm

Korkeus:

45 mm

Syvyys:

150 mm

PoE-toistin 100m, ulkokäyttöön IP68, 1xGE in 90W, 2xGE out, 802.3af/at30W+60W



  • 2GE PoE Output(1*802.3af/at 30W+1*802.3af/at 60W)+1GE PoE Input(802.3bt 90W) PoE Extender
  • PoE Output Support 100meter long-Range PoE transmit
  • All ports support wire speed switch, jumbo frame transmission
  • Outdoor IP68 Waterproof design
  • Industrial Level 4 protection (ESD,RS,EFT,CS)
  • -40?~80? working temperature
  • Plug and play, self-adaption