WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - 2FE 100Mbps PoE Injektori

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE - 24 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 500 mA
Asennustapa - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000866
Sähkönumero
7419451
Toimittajan tuotenumero
WI-POE31-48V
Tukkuerä
96
Lähetysstandardi:
Fast Ethernet
Enimmäisteho PoE:
24 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
500 mA
Asennustapa:
vapaasti seisova
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
AC
Syöttöjännite:
110...230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Leveys:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
113 mm
- 2*100Mbp Fast PoE Injector
- Support camera, wireless AP, and IP phone etc.
- All ports support wire speed switch, jumbo frame transmission.
- Support 802.3af/at PoE Out
- Plug and play, self-adaption
- AC IN 100-220V


