WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - PoE injektor 802.3af/at 2xRJ45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE - 24 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Virtalähtö - 500 mA
Asennustapa - vapaasti seisova
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000286
Sähkönumero
7419404
Toimittajan tuotenumero
WI-POE51-48V
Tukkuerä
96
Lähetysstandardi:
Gigabit Ethernet
Enimmäisteho PoE:
24 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Virtalähtö:
500 mA
Asennustapa:
vapaasti seisova
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
AC
Syöttöjännite:
110...230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Leveys:
50 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
113 mm
Tällä PoE-injektorilla syötät PoE-virralla toimivan laitteen virran, kuten tukiaseman tai ip-kameran jopa 100m päästä laitteesta. PoE-injektorin ansiosta ei esim. valvontakameralle tarvitse tehdä ulos virtapistoketta, Data ja virta kulkevat samassa ethernet kaapelissa. PoE -injektori on täysin standardin IEEE 802.3af/mukainen ja toimii kaikkien IEEE 802.3af/at PoE -yhteensopivien PD-laitteiden (Powered Devices) kanssa.
- 2 * 1000Mbps RJ45-porttia
- IEEE 802.3af -standardin
- mukainen syöttää virtaa jopa 100 metrin päähän
- plug-and-play, ei vaadi asennusta
- ulkoinen virtalähde


