WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP 10G RJ45 adapteri

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002778

Sähkönumero

7419544

Toimittajan tuotenumero

WI-SFP30-10G

Tukkuerä

10

Ethernet:

kyllä

SFP-moduli 10Gbps RJ45 adapteri

  • SFP+ RJ45-adapteri
  • Maksimi tiedonsiirtonopeus 10Gbps
  • Maksimi siirtoetäisyys 100m
  • Virransyöttö DC 3.3V
  • Käyttölämpötila 0℃~70℃