WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP 10G RJ45 adapteri -40-85?

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002761

Sähkönumero

7419542

Toimittajan tuotenumero

WI-SFP30-10G-I

Tukkuerä

10

Ethernet:

kyllä

SFP-moduli 10Gbps RJ45 adapteri, industrial

  • SFP+ RJ45-adapteri
  • Maksimi tiedonsiirtonopeus 10Gbps
  • Maksimi siirtoetäisyys 100m
  • Plug & Play
  • Hot Pluggable - Moduulin voi asentaa tai poistaa ilman järjestelmän sammuttamista.
  • SFP+ MSA -yhteensopiva
  • IEEE 802.3an -yhteensopiva
  • Korkea yhteensopivuus
  • Pieni virrankulutus <2W
  • Käyttölämpötila -40℃~85℃