WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP 1G RJ45 adapteri -40-85?

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002884
Sähkönumero
7419543
Toimittajan tuotenumero
WI-SFP30-I
Tukkuerä
10
Ethernet:
kyllä
SFP-moduli 1Gbps RJ45 adapteri, industrial
- SFP RJ45-adapteri
- Maksimi tiedonsiirtonopeus 1Gbps
- Maksimi siirtoetäisyys 100m
- Plug & Play
- Hot Pluggable - Moduulin voi asentaa tai poistaa ilman järjestelmän sammuttamista.
- SFP MSA -yhteensopiva
- IEEE 802.3ab -yhteensopiva
- Korkea yhteensopivuus
- Pieni virrankulutus <0.5W
- Käyttölämpötila -40℃~85℃


