WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP 20km LC-D SM 1.25G -40-85?

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0
Rakennetyyppi - MINI GBIC
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002822
Sähkönumero
7419530
Toimittajan tuotenumero
WI-SFP20L-20KM-I
Tukkuerä
10
100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
Rakennetyyppi:
MINI GBIC
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
kyllä
10 Gigabit Ethernet:
ei
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC-porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LR) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SR) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
ISDN WAN -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
40 Gigabit Ethernet:
ei
Aallonpituus:
1310 nm
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediamuuntimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.
Ominaisuudet
- Duplex LC-liitin
- Maksimi tiedonsiirtonopeus 1.25Gbps
- Etäisyys jopa 20km yksimuotokuidulla
- Plug & Play
- Hot-pluggable
- SFP MSA -yhteensopiva
- IEEE 802.3z -yhteensopiva
- Digitaalinen diagnostiikkavalvonta DDM
- Korkea yhteensopivuus
- Pieni virrankulutus, < 1W
- Käyttölämpötila -40℃~85℃


