WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP-pari 20km SC-S SM 1G ind.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • Rakennetyyppi - MINI GBIC

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002846

Sähkönumero

7419536

Toimittajan tuotenumero

WI-SFP10S-20KM-I

Tukkuerä

5

100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

Rakennetyyppi:

MINI GBIC

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

10 Gigabit Ethernet:

ei

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC-porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

ISDN WAN -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

40 Gigabit Ethernet:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

SFP-moduli TX/RX-pari, 20km, SC-UPC simplex SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps,DDM, industrial

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediamuuntimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.

Ominaisuudet
  • Simplex SC-liitin
  • Maksimi tiedonsiirtonopeus 1.25Gbps
  • Etäisyys jopa 20km yksimuotokuidulla
  • Plug & Play
  • Hot Pluggable - Moduulin voi asentaa tai poistaa ilman järjestelmän sammuttamista.
  • SFP MSA -yhteensopiva
  • Digitaalinen diagnostiikkavalvonta DDM tarjoaa reaaliaikaista tietoa lämpötilasta, jännitteestä ja optisesta tehosta.
  • Tx1210nm/Rx1550nm ja Tx1550nm/Rx1310nm DFB SFP
  • Tukee IEEE 802.3ah -protokollaa
  • Korkea yhteensopivuus
  • Pieni virrankulutus <1W
  • Käyttölämpötila -40℃~85℃