WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP TX/RX 20km LCUPC Single SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0
Rakennetyyppi - MINI GBIC
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0
Ethernet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000958
Sähkönumero
7419462
Toimittajan tuotenumero
WI-SFP10LC-20KM
Tukkuerä
5
100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
Rakennetyyppi:
MINI GBIC
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
kyllä
10 Gigabit Ethernet:
ei
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC-porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LR) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SR) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
ISDN WAN -porttien lukumäärä:
0
RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:
0
40 Gigabit Ethernet:
ei
Aallonpituus:
1550 nm
Korkeus:
9 mm
Leveys:
13 mm
Syvyys:
59 mm
Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediamuuntimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.
Tämä SFP-moduuli on suunniteltu erityisesti verkkoyhteyksien laajentamiseen. Se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi lähiverkoissa (LAN), kuitu kotiin (FTTH) -ratkaisuissa ja muissa suurten etäisyyksien verkkoympäristöissä.
Ominaisuudet
- 20KM 1.25Gbps single module single fiber Transceiverit
- Data Rate: 1,25 Gbps – optimaalinen nopeus tehokkaaseen verkkoliikenteeseen
- Etäisyys: Maksimikantama jopa 20 km yksimuotokuidulla (SMF).
- Tx1310nm/Rx1550nm ja Tx1550nm/Rx1310nm FP/DFB SFP
- Duplex LC liitin
- Yhteensopivuus: Tukee IEEE 802.3z -protokollaa ja SFP MSA -standardia
- Digital Diagnostic Monitoring (DDM): Tarjoaa reaaliaikaista tietoa lämpötilasta, jännitteestä ja optisesta tehosta.
- Hot-Pluggable: Moduulin voi asentaa tai poistaa ilman järjestelmän sammuttamista.


