WI-TEK - Ethernet kytkintarvike - SFP TX/RX 3km SCUPC Single SM

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • Rakennetyyppi - MINI GBIC

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 0

  • Ethernet - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000941

Sähkönumero

7419460

Toimittajan tuotenumero

WI-SFP10SC-3KM

Tukkuerä

5

100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

Rakennetyyppi:

MINI GBIC

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

10 Gigabit Ethernet:

ei

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC-porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SR) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

ISDN WAN -porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

40 Gigabit Ethernet:

ei

Aallonpituus:

1550 nm

Korkeus:

9 mm

Leveys:

13 mm

Syvyys:

59 mm

SFP-moduli TX/RX-pari, 3km, SC-UPC single SM, 1310/1550nm, 1.25Gbps, DDM

Wi-Tek SFP-moduulit muuttavat sähköisen signaalin optiseksi. Optiset Transceiverit ovat tarkoitettu siirtoetäisyyden pidentämiseksi. Kiinnitettyinä esimerkiksi kytkimeen tai kuitumediamuuntimeen ne voivat laajentaa olemassa olevaa verkkoa useita kilometrejä tai jopa kymmeniä kilometrejä. SFP-moduulit toimivat moitteettomasti suurissakin nopeuksissa ja lämpötilan vaihteluissa ja valokuituyhteys on häiriötön.

Ominaisuudet
  • 3KM 1.25Gbps Single module single fiber Transceiverit
  • Tx1310nm/Rx1550nm ja Tx1550nm/Rx1310nm FP SFP
  • Etäisyys jopa 3km SMF:llä
  • Simplex SC liitin
  • SFP MSA -yhteensopiva
  • Digitaalinen diagnostiikkavalvonta
  • Hot-pluggable