Etusivu

WI-TEK - Mediamuunnin - 10G 1x SFP+ ja 1x RJ45

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Soveltuu 19" asennukseen - ei

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 0

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002990

Sähkönumero

7419550

Toimittajan tuotenumero

WI-MC301

Tukkuerä

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

Power over Ethernet:

ei

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

1

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

1

Syöttöjännite DC:

12...12 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

ei

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

yksittäislaite

Korkeus:

26 mm

Leveys:

93.7 mm

Syvyys:

70 mm

Mediamuunnin 1G/10Gbps SFP+ - RJ45 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps, 12VDC/1A