WI-TEK - Mediamuunnin - SFP-RJ45 10/100/1000Mbps PoE

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Soveltuu 19" asennukseen - ei

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 1

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000309

Sähkönumero

7419406

Toimittajan tuotenumero

WI-MC111GP

Tukkuerä

20

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

Power over Ethernet:

kyllä

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

1

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

110...240 V

Syöttöjännite DC:

48...48 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

yksittäislaite

Korkeus:

27 mm

Leveys:

95 mm

Syvyys:

74 mm

Mediamuunnin SFP - RJ45 10/100/1000Base-T, 48VDC/1.3A, 802.3af/at PoEoutput 30W



Wi-Tek-mediamuuntimilla vaivatonta datansiirtoa. WI-MC111GP -muunnin on erittäin kilpailukykyinen ratkaisu mm. taloyhtiöihin ja kameravalvontatoteutuksiin.
  • 1 10/100/1000 Mbps Auto-Negotiation RJ45 -portit, jotka tukevat Auto-MDI/MDIX -järjestelmää
  • Liitin: - UTP: RJ-45, 100/1000Mbps; - Kuitu: SFP, 1000 Mbps
  • RJ-45 PoE Output, 802.3af/at, PoE-teho 30 W
  • DC virtalähde 48-52V/1A (sis. pak.)
  • Yhteensopiva standardien IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af/at ja IEEE 802.3z kanssa
  • Tuki jopa 9 kt:n JUMBO framelle
  • FX-portti tukee Hot swap -tekniikkaa