WI-TEK - Mediamuunnin - SFP-RJ45 100/1000Mbps Ulkok.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Soveltuu 19" asennukseen - ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001078
Sähkönumero
7419476
Toimittajan tuotenumero
WI-MC111G-O
Tukkuerä
20
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
1
10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
Fast Ethernet:
kyllä
Gigabit Ethernet:
kyllä
Power over Ethernet:
kyllä
10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:
0
10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
1
1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:
1
100 Mbps ST -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps SC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:
0
GIBC (SX) -porttien lukumäärä:
0
GIBC (LX) -porttien lukumäärä:
0
Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:
1
Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:
1
Syöttöjännite AC 50 Hz:
110...240 V
Syöttöjännite DC:
48...52 V
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Hallittavissa:
ei
Rakennetyyppi:
yksittäislaite
Korkeus:
0 mm
Leveys:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Wi-Tek-mediamuuntimilla vaivatonta datansiirtoa.
WI-MC111G-O -muunnin on ulkokäyttöön soveltuva. Erittäin kilpailukykyinen ratkaisu mm. taloyhtiöihin ja kameravalvontatoteutuksiin. RJ45 PoE Out mahdollistaa PoE 802.3af/at laitteiden tehonsyötön.
Ominaisuudet
- Gigabitin SFP mediamuunnin ulkokäyttöön
- 1x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 -portit, jotka tukevat Auto-MDI/MDIX -järjestelmää
- PoE Output, 802.3af/at
- DC IN 44-57V
- Liitin: UTP: RJ-45,100/1000Mbps, Kuitu: SFP,1000Mbps
- Yhteensopiva standardien IEEE 802.3ab ja IEEE 802.3z kanssa
- Tuki jopa 9kt:n JUMBO framelle
- FX-portti tukee hot swap -tekniikkaa
- Suurin lähetysetäisyys riippuu lisättävästä SFP:stä
- IP67
HUOM! Vaatii erillisen 44-57VDC virtalähteen


