WI-TEK - Mediamuunnin - TX/RX 25km SC SM-RJ45 1000Mb

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Soveltuu 19" asennukseen - ei

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 1

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001054

Sähkönumero

7419474

Toimittajan tuotenumero

WI-MC101G

Tukkuerä

20

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

Power over Ethernet:

ei

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 50 Hz:

110...240 V

Syöttöjännite DC:

5...5 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

yksittäislaite

Korkeus:

27 mm

Leveys:

95 mm

Syvyys:

73 mm

Mediamuunnin TX/RX-pari, 25km, SC Single SM - RJ45 10/100/1000Base-T, 1310/1550nm, 5VDC/2A



Wi-Tek mediamuuntimilla vaivatonta datansiirtoa valokuidussa.

WI-MC101G on mediamuunnin, joka muuntaa 1000BASE-FX-kuitua 10/100/1000Base-TX-kupariin ja päinvastoin. WDM-tekniikkaa hyödyntävä muunnin tarvitsee vain yhden kuitukaapelin tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. WI-MC101G on suunniteltu IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, 10/100Base-TX- ja 100Base-FX-standardien mukaisesti käytettäväksi yksimuotoisen kuitukaapelin kanssa, jossa käytetään SC-tyypin liitintä.

Erittäin kilpailukykyinen ratkaisu mm. taloyhtiöihin ja kameravalvontatoteutuksiin.

Ominaisuudet
  • 25KM 1000Mbps yhden kuituoptisen median muunnin
  • Liitin: Kuitu: SC,1000Mbps UTP: RJ-54, 10/100/1000Mpbs
  • Tuki: Tag-VLAN, Port-VLANs
  • Tuki 2 kt:n JUMBO framelle
  • FX-portti tukee Hot swap -tekniikkaa
  • Yhteensopiva standardien IEEE 802.3u ja IEEE 802.3i kanssa