WI-TEK - Reititin - 4G LTE IP65 12V out Cloud M.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001900
Sähkönumero
7419514
Toimittajan tuotenumero
WI-LTE115-O-V2
Tukkuerä
20
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 h
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
ei
Ulos asennettava Wi-Tek WI-LTE115-O-V2 reititin toimii 3G- ja 4G-matkapuhelinverkoissa ja tuo sinulle yhteydet työntekoon vaikka mökille. Liitä tietokoneet, kamerat ja älylaitteet helposti nettiin tällä säänkestävällä ulkoreitittimellä. Reitittimessä on yksi Ethernet-portti.
Wi-Tek WI-LTE115-O-V2 on erityisen sopiva valvontakameran kaveriksi. Se antaa tarvittaessa DC 12V 1A virransyötön kameralle.
Ominaisuuksia
- Muuntaa 4G-yhteyden langalliseksi lähiverkoksi
- Sisäänrakennettu paikka 3G/4G SIM -korteille, toimii kaikkien operaattoreiden korteilla
- Säänkestävä ulkoreititin (IP65-luokitus)
- Paikkoihin, joissa on heikko 3G/4G -kuuluvuus
- Maksiminopeus 4G-verkossa 150 Mbit/s
- Tukee LTE-TDD / LTE-FDD, WCDMA / CDMA ja GSM
- Käyttöjännite DC 12V 1.5A max, mukana virtalähde
- Lähtö DC 12V 1A Max output esimerkiksi valvontakameralle
- Tuki pilvi- ja web -hallinnalle


