WI-TEK - Reititin - 4G LTE IP65 48V PoE out

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 1

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296001726

Sähkönumero

7419512

Toimittajan tuotenumero

WI-LTE113-O

Tukkuerä

10

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

muu

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

4G LTE-reititin ulkok. 19dBi suunta-antenni, 1x1GB LAN, Cloud M, IP65,sis. 48V PoE-insertterin

WI-LTE113-O on integroidulla 19 dBi (@1.7-4.2GHz) suunta-antennilla varusteltu 4G LTE-reititin, jolla saat muodostettua yhteyden nopeasti ja automaattisesti. Sinun tarvitsee lisätä reitittimeen vain SIM-kortti.

Category 6 LTE-modeemi tukee maksimissaan 300Mbps lataus- ja 50Mbps lähetysnopeutta, mikä tarjoaa vakaan ja nopean langattoman laajakaistayhteyden kotiin tai toimistoon.

IP65- suojaus mahdollistaa asennuksen myös ulos.

WI-LTE113-O toimii 802.3af/at PoE- tai 24V PoE-tehonsyötöllä. Voit käyttää mukana toimitettavaa PoE-virtalähdettä tai erillistä PoE-kytkintä.

Tarvitset vain yhden Ethernet-kaapelin reitittimen ja PoE- virtalähteen välille.

Asetusten hallinta tapahtuu joko paikallisesti tai ilmaisella Wi-Tek Cloud -pilvihallinnalla (https://cloud2.wireless-tek.com/).

Ominaisuudet:
  • 4G LTE Cat6
  • Max 300/50Mbps
  • Plug & Play
  • Mini-SIM -kortti
  • IP65 -suojaus
  • Ilmainen pilvenhallinta-alusta Wi-Tek Cloud
  • OpenVPN -tuki