WI-TEK - Reititin - 4G LTE WiFi IP65 24V PoE out

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 1

  • WAN -porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000415

Sähkönumero

7419415

Toimittajan tuotenumero

WI-LTE110-O

Tukkuerä

30

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

WAN -porttien lukumäärä:

0

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 g

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP65

4G LTE-reititin ulkokäyttöön, 1x LAN, IP65, 24V PoE

Wi-Tek WI-LTE110-O on ulos asennettava 4G-mobiilireititin. Muuntaa 4G-signaalin langalliseksi ja langattomaksi verkoksi.

WI-LTE110-O tekee nappia painamalla WiFi-verkon myös pihalle. WiFi-peitto vapaassa tilassa 200 metriä.

Sisältää PoE-adapterin, jonka avulla laitteelta saatu internet-signaali viedään sisään CAT-kaapeli pitkin kytkimelle tai Wi-Fi-tukiasemmalle ja PoE jännitesyöttö kulkee toiseen suuntaan mobiilireitittimelle. Ei ulkoisen lisäantennin paikkaa.

Ominaisuudet
  • Outdoor CPE 4G transform to Wi-Fi(2.4G 300Mbps) and wired network
  • Build in 3G/4G SIM card slot, support LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA and GSM networking. Then band adjustable, can comply with all operator in the world.
  • High RF power design, with omni 2.4G/4G antenna, more wireless coverage, better signal strength and more stable performance.
  • Support Power over Ethernet, 24V passive PoE, can work in the place even no power supply, simple to install it.
  • Support 4K HD video transmit
  • Support 50users+ for Wi-Fi access,200Meter WiFi Coverage
  • 10KV Lightning Protection