WI-TEK - Reititin - 4G LTE WiFi IP65 48V PoE out

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 2
Asennustapa - pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 0
WAN -porttien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296001368
Sähkönumero
7419508
Toimittajan tuotenumero
WI-LTE117-O
Tukkuerä
20
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
Asennustapa:
pinta-asennus
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
0
WAN -porttien lukumäärä:
1
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
UMTS:
ei
LTE:
kyllä
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 g
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Wi-Tek WI-LTE117-O on 4G LTE-modeemi ulkokäyttöön ja paikkoihin, jossa laitteelta vaaditaan muuttuvien olosuhteiden kestoa. Liität puhelimesi, kamerasi, tietokoneesi tai muun laitteesi internetiin helposti jopa 150 Mbps latausnopeudella.
Reititin on suunniteltu ulkoasennuksiin ja paikkoihin, joissa on heikko 3G/4G-kuuluvuus. Laitteen omat antennit vahvistavat vastaanottoa 5 dBi:n verran. Jos tarvetta on lisävahvistukselle, omat antennit voidaan korvata lisäantennilla. Suoraan yhteensopiva esimerkiksi Finnsat FS1500 MIMO-antennin kanssa.
WI-LTE117-O on suunniteltu takaamaan jatkuva internet-yhteys. Toimii kaikkien operaattorien SIM-korteilla. Säänkestävä, IP65-luokiteltu, käyttölämpötila -40~85°C.
Laite on liitettävissä Wi-Tek Cloud2.0 pilvihallintaan. Pilvihallinnan kautta voit varmistaa laitteen toiminnan ja tehdä muutoksia laitteen asetuksiin. Etäyhteys toteutetaan tietoturvallisella SD-LAN -lähiverkkotekniikalla.
Pakkaus sisältää 48V POE-insertterin.
Ominaisuudet
- 4G LTE Outdoor CPE for CCTV+2 PoE output or 1 PoE input (4G transform to Wi-Fi(2.4G 300Mbps) and wired network)
- Build in 3G/4G SIM card slot, support LTE-TDD/LTE-FDD, WCDMA/CDMA and GSM networking. Then band adjustable, can comply with all operator in the world.
- Support 2PoE Output(DC 48-52V IN) or 1PoE Output(1 PoE IN) for power up camera directly, included 1*48V PoE adapter in packing box
- with 5dBI omni 4G antenna, better signal strength and more stable performance.
- Support access IP camera by Wi-Fi and LAN port
- 10KV Lightning Protection and IP65 waterproof
- Support Cloud Managed and SD-LAN function








