WI-TEK - Reititin - WiFi6 MESH 1800Mbps

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • xDSL - ei

  • 10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 4

  • Asennustapa - pöytätyyppinen laite

  • 10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 3

  • WAN -porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000408

Sähkönumero

7419416

Toimittajan tuotenumero

WI-AX1800M

Tukkuerä

1

xDSL:

ei

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

4

Asennustapa:

pöytätyyppinen laite

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

3

WAN -porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

ISDN:

ei

Analoginen:

ei

USB:

ei

Taajuusalue:

2,4 GHz tai 5 GHz

Tyhjä runko:

ei

Protokolla:

IPv4 ja IPv6

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 a/c

Voice-porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Palomuuri:

ei

VPN:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP22

Radiostandardi 4G:

ei

UMTS:

ei

WiFi 6 MESH-reititin sisäk. 802.11ax 2.4G<(>&<)>5.8G 1800Mbps, CloudManaged

Wi-Tekin langaton AX1800M reititin on uuden sukupolven nopea langaton yhteyslaite, joka perustuu 802.11AX-tekniikkaan. Uusimman sukupolven WiFi-teknologia tarjoaa nopeammat nopeudet, vähemmän viivettä ja suuremman kapasiteetin, mikä mahdollistaa useamman samanaikaisen yhteyden kotiverkossasi. Siinä on 4 ulkoista antennia, joiden ulkoinen vahvistus on 5 dbi, se tukee viimeisintä MU-MIMO-tekniikkaa, joka perustuu 802.11ax Wave2 -spesifikaatioon, langaton nopeus jopa 1775 Mbps. Lähetysetäisyys on pidempi ja nopeus suurempi. Jokainen sovellus tuntuu sujuvammalta dramaattisesti parantuneiden WiFi-nopeuksien ansiosta. Sekä 2,4 GHz:n että 5 GHz:n taajuus päivitetään uusimpaan sukupolveen – täydellinen 4K-suoratoistoon, verkkopelaamiseen ja nopeaan lataukseen. Tämä malli tukee myös Mesh-verkkoa yhdellä Wi-Fi-nimellä saumattoman kattavuuden takaamiseksi.

  • Yhtäaikaiset 2,4 GHz 574 Mbps ja 5 GHz 1201 Mbps yhteydet kokonaisuudessaan 1775 Mbps kaistanleveyden saavuttamiseksi.
  • Tukee 802.11b/g/n/ac/ax-standardia
  • Mesh yhteensopiva WI-AX1800 laitteiden välillä.
  • Tuki 1*1000Mbps WAN+3*1000Mbps LAN-portteja
  • 4 ulkoista 5dBi-antennia ja yksi sisäinen antenni tarjoavat vakaan langattoman yhteyden
  • liitännät ja optimaalinen peitto
  • Pilvihallinta
  • Tukee SD-LAN-tekniikkaa,voi helposti rakentaa VPN-verkon Koti- tai pien-toimistolle
  • 128 Mt SDRAM 16 Mt Flash, 800 MHz CPU