WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4/5G 1200M Cloud Managed


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1200 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 a/c
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002563
Sähkönumero
7419521
Toimittajan tuotenumero
WI-AP217-V2
Tukkuerä
1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1200 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 a/c
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
2
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
2
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuurin teho:
0 Gbit/s
Siltaustoiminto:
kyllä
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
188 mm
Korkeus:
35 mm
Syvyys:
188 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Kattoasennus:
kyllä
WI-AP217-V2 tukiasema tukee myös pilvihallintatoimintoja. Käyttäjät voivat nopeasti konfiguroida, etähallita, käyttää ja ylläpitää verkon laitteita, mikä vähentää huomattavasti kustannuksia.
Ominaisuudet
- 802.11AC 2.4G&5.8G 1200M tukiasema sisäkäyttöön
- 2 x Gigabit Ethernet-porttia
- 2.4GHz 300Mbps+5GHz 867Mbps
- 802.3af 48V PoE-tuki, ei sisällä PoE-adapteria
- Fit/Fat/Repeater/WISP -tilat
- Fast roaming -tekniikka keskeytymättömien yhteyksien ylläpitämiseksi
- MU-MIMO:n ja OFDM:n avulla varmistetaan useiden päätelaitteiden samanaikainen toiminta verkossa
- Kuorman tasapainottaminen takaa vakaan verkkoyhteyden
- Tuki paikalliselle ja pilvihallinnalle
- Kattoasennus
- Muisti: 128MB RAM, 16MB Flash
- 4 x sisäinen antenni
- QVLAN+SSID-tuki