WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4/5G 1200Mbps CloudM.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1167 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 a/c
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296002969
Sähkönumero
7419549
Toimittajan tuotenumero
WI-AP717MP-V2
Tukkuerä
1
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1167 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz ja 5 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 a/c
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
3
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
3
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Palomuurin teho:
0 Gbit/s
Toistintoiminto:
kyllä
Power over Ethernet:
kyllä
Väri:
valkoinen
Leveys:
180 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
- 1200Mbps langaton WiFi EasyMesh-tukiasema sisäkäyttöön
- 3 Gigabitin Ethernet-porttia PoE:lle
- 1*802.3bt(60W) PoE-tulo ja 2*802.3af/at PoE-lähtöä
- WiFi-nopeus 300Mbps 2.4GHz taajuudella + 867Mbps 5GHz taajuudella
- Tukee EasyMesh -teknologiaa. Huomaa, että EasyMesh -laitteet ovat yhteensopivia vain EasyMesh standardin mukaisten laitteiden kanssa.
- SD-LAN -tuki
- Tukee Fast Roaming -teknologiaa
- Tuki pilvi- ja web-hallinnalle





