WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4/5G 1200Mbps CloudM. IP65

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1200 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz ja 5 GHz

  • Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n

  • Koodaus - WPA2

  • Hallittavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296002952

Sähkönumero

7419548

Toimittajan tuotenumero

WI-AP718M-V2

Tukkuerä

4

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

1200 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz ja 5 GHz

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 b/g/n

Koodaus:

WPA2

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Power over Ethernet:

kyllä

Väri:

valkoinen

Leveys:

40 mm

Korkeus:

247 mm

Syvyys:

204 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Seinäasennus:

kyllä

WiFi 5 tukiasema ulkokäyttöön EasyMesh 802.11ac 2.4GHz<(>&<)>5GHz1200Mbps, Cloud M, sis. PoE-insert.

  • 1200Mbps langaton WiFi EasyMesh-tukiasema ulkokäyttöön
  • Yksi Gigabitin Ethernet-portti PoE:lle
  • 802.3af PoE-tulo
  • WiFi-nopeus 300Mbps 2.4GHz taajuudella + 867Mbps 5GHz taajuudella
  • SD-LAN -tuki
  • Tukee Fast Roaming -teknologiaa
  • Tukee EasyMesh -teknologiaa. Huomaa, että EasyMesh -laitteet ovat yhteensopivia vain EasyMesh standardin mukaisten laitteiden kanssa.
  • IP65 säänkestävä
  • Tuki pilvi- ja web-hallinnalle

Wi-Tek WI-AP718M-V2 ulkokäyttöön soveltuva langaton EasyMesh-tukiasema, jolla saat nopean ja kattavan WiFi-verkon toimistoon, asuntoon, kesämökille tai myymälään. Tukiasema on 802.11ac -standardin mukainen ja sen yhdistetty langaton nopeus (2.4GHz+5GHz) yltää jopa 1167Mbps:iin. Mesh-ominaisuudet mahdollistavat verkon laajentamisen WI-AP718M-V2 -tukiasemia lisäämällä myös paikkoihin, joissa ei ole verkkokaapelointia. Lisäksi tukiaseman MU-MIMO -tekniikka mahdollistaa useampien laitteiden yhdistämisen järjestelmään ja tarjoaa paremman langattoman nopeuden ja vakaamman yhteyden usealle laitteelle.

EasyMesh -teknologia
Huomaa, että EasyMesh -laitteet ovat yhteensopivia vain EasyMesh standardin mukaisten laitteiden kanssa.

EasyMesh-tekniikan avulla WI-AP718M-V2 voi toteuttaa nopean yhteyden useiden EasyMesh-solmujen kanssa ja laajentaa verkon kattavuutta. Lisäksi se toteuttaa verkon itsekorjautumisen, jos yksi solmuista vikaantuu.

Nopea kaksikaistainen Wi-Fi
Samanaikainen 300 Mbps:n nopeus 2.4 GHz:n taajuudella ja 867 Mbps:n nopeus 5 GHz:n taajuudella, jolloin yhdistetty langaton nopeus on jopa 1167 Mbps.

MU-MIMO
802.11ac Wave2 MU-MIMO -tekniikalla saat 1200Mbps kaksikaistaisen WiFi-nopeuden helposti jopa 60 laitteelle samanaikaisesti.

IP65 kotelointi
Erinomainen soveltuvuus erilaisiin ympäristöoloihin WI-AP718M-V2 tukiasemalla on IP65-luokiteltu kotelointi, joka suojaa sitä vedeltä ja pölyltä, joten se soveltuu asennettavaksi vaativampaankin ympäristöön. IP65-kotelointi pidentää laitteen elinikää ja vähentää huoltokustannuksia.

Fast Roaming
Kun käyttäjät liikkuvat eri tukiasemien WiFi-signaalien peittoalueella, optimaalinen taajuuskaistan valinta ja verkon vaihtaminen tapahtuu automaattisesti, palveluja keskeyttämättä.

802.3af PoE-tulo
WI-AP718M-V2 tukee 802.3af PoE-virransyöttöä yhden RJ45-kaapelin kautta, mikä tekee verkon käyttöönotosta helpompaa ja joustavampaa.

Pilvihallinta
Ilmainen pilvihallinta helpottaa ja nopeuttaa laitehallintaa ja vähentää verkon valvonnan kustannuksia.

Pakkaus sisältää kiinnitystarvikkeet ja 48V PoE-insertterin.