WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4/5G 1775M Wifi6 Cloud M.AP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 1775 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz tai 5 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000552
Sähkönumero
7419480
Toimittajan tuotenumero
WI-AP218AX
Tukkuerä
20
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1775 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz tai 5 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 b/g/n
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Siltaustoiminto:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Seinäasennus:
kyllä
- 802.11AC 2.4&5.8GHz 1775Mbps Wi-Fi6 SME Cloud Ceiling AP
- Ultra-Fast Wi-Fi 6 Speeds: Simultaneous 574Mbps on 2.4 GHz and 1201Mbps on 5 GHz totals 1775Mbps Wi-Fi speeds
- OFDMA and Uplink & Downlink MU-MIMO increase network capacity by up to 4× versus Wi-Fi 5 (802.11ac) in high-density environments to connect more devices simultaneously
- Atheros chipset 1024MB DDR3, 256MB Flash, 500mW High-Power, access 250 users
- 48V PoE Support, 2 x Gigabit Port, not include PoE adapter
- Support QVLAN+SSID, Portal, AC controller Managed and Cloud Managed