WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4/5G 750 ulkokäyttöön IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimi tiedonsiirtonopeus - 750 Mbit/s
Taajuusalue - 2,4 GHz tai 5 GHz
Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 a/c
Koodaus - WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418296000583
Sähkönumero
7419484
Toimittajan tuotenumero
WI-AP315
Tukkuerä
10
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
750 Mbit/s
Taajuusalue:
2,4 GHz tai 5 GHz
Siirtoprotokolla:
IEEE 802.11 a/c
Koodaus:
WPA2
Liitäntä ulkoiselle antennille:
ei
Hallittavissa:
kyllä
Ethernet:
kyllä
1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:
0
10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:
0
100 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:
0
Siltaustoiminto:
kyllä
Väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Sisäänrakennettu:
kyllä
Sopii DIN-kiskoasennukseen:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Uppoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Pistorasia-adapteri:
ei
Ominaisuudet
- 802.11AC 2.4G&5.8G 750M tukiasema ulkokäyttöön
- 11AC 2.4GHz 300Mbps+5.8Ghz 443Mbps
- Atheros-piirisarja 128MB DDR2, 16MB Flash, jopa 90+ käyttäjää
- 3*5dB sisäinen ympärisäteilevä antenni, 500 mW lähetysteholla ja langattomalla LOS-peittoalueella kantaa jopa 400 metrin etäisyyteen
- Qvlan multi-SSID tuki
- Tuki paikalliselle ja pilvihallinnalle
- 2 x 100Mbps Ethernet-liitintä, 802.3at PoE-tuki
- IP67-suojattu, sään ja pölyn kestävä
- Asennus joko seinään tai pylvääseen/mastoon


