Etusivu

WI-TEK - Tukiasema langaton - 2.4G 300M ulkokäyttöön IP65

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimi tiedonsiirtonopeus - 300 Mbit/s

  • Taajuusalue - 2,4 GHz

  • Siirtoprotokolla - IEEE 802.11 b/g/n

  • Koodaus - WPA2

  • Liitäntä ulkoiselle antennille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418296000576

Sähkönumero

7419483

Toimittajan tuotenumero

WI-AP310

Tukkuerä

40

Maksimi tiedonsiirtonopeus:

300 Mbit/s

Taajuusalue:

2,4 GHz

Siirtoprotokolla:

IEEE 802.11 b/g/n

Koodaus:

WPA2

Liitäntä ulkoiselle antennille:

ei

Hallittavissa:

kyllä

Ethernet:

kyllä

10 Gbps Mini GBIC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

Siltaustoiminto:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

Sisäänrakennettu:

kyllä

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

Seinäasennus:

kyllä

WiFi 5- tukiasema ulkok. 802.11n 2.4G 300Mbps, 2xFE, 24V Passive PoE,IP65, AC+Cloud Managed

Ominaisuudet
  • 802.11N 2.4G 300M langaton tukiasema ulkokäyttöön
  • Atheros-piirisarja 64MB DDR2, 16MB Flash, jopa 50+ käyttäjää
  • 2*5dB ulkoinen ympärisäteilevä antenni, 22dBm teholla ja langattomalla LOS-peittoalueella, kantaa jopa 400 metrin etäisyyteen
  • 2*RP-SMA-liittimet ulkoisille antenneille
  • QVLAN+SSID ja Portal tuki, laite on paikallisesti ja pilvihallittava
  • 2 x 100Mbps Ethernet-liitintä, 24V Passiivi PoE-adapteri mukana
  • IP65 suojattu, sään ja pölyn kestävä
  • Asennus joko seinään tai pylvääseen/mastoon